デビカ
イクモク知育ゲーム イロメモリー
質量(g)
410(包装資材含む)
寸法(Φ×高さH)(mm)
ゲーム盤:Φ168×20 コマ:Φ14×45 サイコロ:15×15×15
材料
天然木
適合年齢(歳)
6歳以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128270
113009
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください