曜日別特売

アルミフレームホワイトボード

アルミフレームホワイトボード - デビカアルミフレームホワイトボード - デビカアルミフレームホワイトボード - デビカアルミフレームホワイトボード - デビカアルミフレームホワイトボード - デビカアルミフレームホワイトボード - デビカアルミフレームホワイトボード - デビカアルミフレームホワイトボード - デビカ
付属品ボードマーカー(黒)、マグネット(2個)、吊下げひも、吊下げ金具、ネジ材質ボード面:スチール、芯材:紙板、フレーム:アルミ、フレーム枠:ABS繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5012814863318M860(包装資材含む)450×16×300
3,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
5012815763319L1400(包装資材含む)600×16×450
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
5012816663320LL2940(包装資材含む)900×16×600
9,000
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする