デビカ
大きく開くクッション付きPCケース
材質
本体:ポリエーテル 持ち手:ポリエステル
質量(g)
127(包装資材含む)
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×26×335
収納サイズ
11.6インチまで
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128455
143022
ブラック
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
50128464
143023
アクアグリーン
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください