ホワイトボード(LL)

ホワイトボード(LL) - デビカホワイトボード(LL) - デビカホワイトボード(LL) - デビカ
付属品トレー、ボードマーカー(黒・赤)、マグネット(3個)、ホワイトボードイレーザー(S)、吊下げ金具、ネジ、壁掛けフック材質ボード面:スチール、芯材:段ボール、フレーム:PVC質量(g)2780(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×21×600繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5012813963311
9,500
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする