デビカ
ねんど板 ピンク
材質
本体:再生PS なまえラベル:紙
色
ピンク
質量(g)
223(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×4×250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128830
93209
¥
550
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください