デビカ
つながるパッチン!おどうぐ箱(手提付) パープル
付属品
なまえシール、仕切り板2枚
材質
本体、ストッパー、仕切り板:PP 手さげ:PE なまえシール:神
色
パープル
質量(g)
580(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×240×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128130
44401
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください