デビカ
グリンピース画板
付属品
肩ひも
材質
本体:ベニヤ板、フレーム・クリップ:スチール、肩ひも:綿
質量(g)
645(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
581×12×442
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128245
23307
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください