曜日別特売

セキュリティホイッスル

セキュリティホイッスル - デビカ
材質フック、二重リング:スチール(ニッケルメッキ) チェーン:PU ホイッスル:ABS キャップ:PPピンク質量(g)19(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×9×185内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50128699103108
450
399
439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする