学習発表ボード

学習発表ボード - デビカ学習発表ボード - デビカ
付属品ボードマーカー(黒)材質ボード面:スチール、裏面:コートボール紙、芯材:段ボール、フレーム:PP、吊り下げひも:アクリル、ハトメ:真鍮、マグネット:プラスチックマグネット、名前シール:紙質量(g)530(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×30×345繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5012817563321
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする