デビカ
シザース
材質
刃:ステンレス鋼、持ち手:ABS
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
刃形
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128559
43812
155
52(包装資材含む)
64
先丸
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
50128568
43813
162
53(包装資材含む)
67
剣先
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください