デビカ
イクモク木製知育 無限カラコロ迷路
材質
木材部品:MDF グリッドベース:PET ビー玉:ソーダガラス 収納袋:OPP シート:紙
質量(g)
330(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×30×200
適合年齢(歳)
6歳以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128279
113019
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください