学校引き出しNW(手提・磁石付)

学校引き出しNW(手提・磁石付) - デビカ学校引き出しNW(手提・磁石付) - デビカ
付属品中仕切り材質本体・中仕切り:再生PP、手さげ:PE、磁石:プラスチックマグネット、なまえシール:神寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×345×60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5012828844416ブルー
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
5012829744418イエロー
1,300
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする