デビカ
らいおんWファスナーペンケース
材質
綿(帆布、裏ラミネート加工)
色
オレンジ
質量(g)
100(包装資材含む)
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×200(展開時)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50127929
44110
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください