デビカ
イクモク木製知育パズル 六角形
材質
本体:天然木 ピース:MDF
質量(g)
165(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
186×10×162
適合年齢(歳)
6歳以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128778
113018
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください