デビカ
ブック&タブレットスタンド アイボリーN
材質
本体:ABS アームピン:PC
色
アイボリーN
質量(g)
277(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×18×210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50128744
63328
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください