曜日別特売

日本お米でつくったねんど

日本お米でつくったねんど - デビカ
材質ねんど:米粉(国産米)、食品添加物(含水ケイ酸マグネシウム、硫酸カルシウム、セルロース、離型剤)、食用色素、塩分、水 ねんどケース:PP ねんど型:PEあお、きいろ、みどり、しろ、あか質量(g)260(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×110×48適合年齢(歳)3歳以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5012866593111
1,000
889
978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする