曜日別特売

電動シャープナー A-03N

電動シャープナー A-03N - デビカ電動シャープナー A-03N - デビカ電動シャープナー A-03N - デビカ電動シャープナー A-03N - デビカ
材質本体:ABS、クズケース:PS質量(g)1330(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×113×103繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5012810543721ブラック
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
5012811443722ホワイト
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする