光
サインプレート L型 UP102
部屋名や用途の標示に適しています。
トラスコ品番
216-0584
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
107
縦(mm)
100
横(mm)
200
表示内容
Wi―Fi
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120037
UP102-22
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください