光
イス脚キャップバラ
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
材質/仕上
エラストマー樹脂
全30種類を絞り込む
色
茶
黒
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(200個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119294
B-BE-0-242
1箱(200個)
216-2224
32
黒
25
9
¥
9,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119310
B-BE-0-243
1箱(200個)
215-5884
32
茶
25
9
¥
9,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119319
B-BE-0-282
1箱(200個)
215-5867
35
黒
27
11
¥
10,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119328
B-BE-0-283
1箱(200個)
215-5821
35
茶
27
11
¥
10,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119337
B-BE-0-312
1箱(200個)
216-2192
39
黒
27
14
¥
11,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119346
B-BE-0-313
1箱(200個)
215-4269
39
茶
27
14
¥
11,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119355
B-BE-0-362
1箱(200個)
216-2235
46
黒
32
21
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119364
B-BE-0-363
1箱(200個)
215-7428
46
茶
32
21
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119380
B-BE-0-602
1箱(50個)
216-0600
75
黒
40
70
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119389
B-BE-0-603
1箱(50個)
216-2240
75
茶
40
70
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119398
B-BE-23-302
1箱(200個)
216-2220
44
黒
25
11
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119407
B-BE-23-303
1箱(200個)
215-9003
44
茶
25
9
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119416
B-BE-24-22
1箱(200個)
215-4282
53
黒
25
11
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119425
B-BE-24-23
1箱(200個)
216-0663
53
茶
25
11
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119434
B-BE-30-452
1箱(100個)
215-7460
55
黒
26
13
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119450
B-BE-30-453
1箱(100個)
215-9029
55
茶
26
13
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119459
B-BE-4-242
1箱(200個)
215-5892
29
黒
24
8
¥
11,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119468
B-BE-4-243
1箱(200個)
216-0670
29
茶
24
8
¥
11,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119477
B-BE-4-312
1箱(200個)
216-2180
37
黒
24
12
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119486
B-BE-4-313
1箱(200個)
215-9072
37
茶
24
12
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119495
B-BE-4-362
1箱(200個)
215-2751
43
黒
27
16
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119504
B-BE-4-363
1箱(200個)
215-5836
43
茶
27
16
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120055
B-BE-0-482
1箱(50個)
216-2152
55
黒
37
35
¥
10,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50120064
B-BE-0-483
1箱(50個)
216-3737
55
茶
37
35
¥
10,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120080
B-BE-0-212
1箱(200個)
215-2740
29
黒
25
7
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120089
B-BE-0-213
1箱(200個)
215-4335
29
茶
25
7
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120098
B-BE-4-212
1箱(200個)
215-4336
26
黒
23
7
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120107
B-BE-4-213
1箱(200個)
215-4320
26
茶
23
7
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120116
B-BE-4-452
1箱(100個)
215-8982
58
黒
28
26
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120125
B-BE-4-453
1箱(100個)
215-4295
58
茶
28
26
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください