光
アイテック バリアフリードアストッパー
強力マグネットで扉をキャッチし、固定します。
トラスコ品番
355-2362
セット内容
皿木ネジ、スペーサー
幅(mm)
40
全長(mm)
60
材質/仕上
亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
色
シルバー
高さ(mm)
27
質量(g)
204
受け
W58Φ×6mm
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119285
KFDS-110
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください