光
サインプレート 安全第一
ビス穴があるのでしっかり留められます
用途
注意喚起に
トラスコ品番
344-7573
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
質量(g)
37
縦(mm)
280
横(mm)
90
表示内容
安全第一
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122155
HI280-17
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください