光
サインプレート 土足厳禁
(1件のレビュー)
エンビなので設置しやすいです。
用途
注意喚起に
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
表示内容
土足厳禁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116738
HI750-19
1枚
359-9667
192
450
300
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
50117404
HI500-19
1枚
359-9644
85
300
200
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
50118488
HI960-19
1枚
359-8114
340
600
400
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50122259
HI280-12
1箱(10枚)
346-8146
37
280
90
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください