光
サインプレート 出入口につき駐車お断り
エンビなので設置しやすいです。
用途
注意喚起に
トラスコ品番
359-6504
材質
エンビ
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
黄
質量(g)
340
縦(mm)
600
横(mm)
400
表示内容
出入口につき駐車お断り
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118479
HI960-2
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください