光
SRスポンジ 粘着付
反発弾性に優れ加工性が良く、防振、防音、断熱材としてご使用下さい。
用途
緩衝材に。
仕様
粘着テープ付
トラスコ品番
224-2943
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
10
材質/仕上
スポンジ(SR)
色
グレー
質量(g)
42
使用温度
0℃~70℃
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118619
SR10-32T
¥
4,325
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長