光
サインプレート L型 お支払いは日本円でお願い致します~
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途
お店の会計に
トラスコ品番
344-7532
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
94
縦(mm)
70
横(mm)
250
表示内容
誠に恐れ入りますがお支払いは日本円でお願い致します Please make your payment in Japanese yen,Thank you
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118856
UP725-4
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください