光
キーハンガー1連
金具はサビません。
用途
各種施設に。
材質/仕上
本体:アクリル樹脂、色板:エンビ、金具:真鍮
質量(g)
9.5
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119084
KH1R-6
353-1889
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119100
KH1R-3
353-2436
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119109
KH1R-4
353-1863
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください