光
サインプレート SP123木目
タテ、ヨコどちらでも使用できます
用途
室名ケースに
仕様
ビス穴あり
トラスコ品番
359-3333
材質
エンビ
厚さ(mm)
7
材質/仕上
エンビ
色
木目
質量(g)
27.5
縦(mm)
130
横(mm)
40
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119940
SP123B
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください