光
サインプレート 撮影禁止 NO CAMERAS
用途
注意喚起に。
仕様
アクリルマット透明
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリルマット板
取付
粘着テープ
質量(g)
20
縦(mm)
45
横(mm)
180
表示内容
撮影禁止 NO CAMERAS
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126574
WMS1847-9
360-2852
メープル
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126590
WMS1848-9
360-1243
ウォールナット
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください