光
サインプレート ペットお断り
シールなので取り付けが簡単です。
用途
注意喚起に。
トラスコ品番
359-9697
厚さ(mm)
0.2
材質/仕上
軟質ビニール
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
8.5
縦(mm)
160
横(mm)
160
表示内容
ペットお断りマーク
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118515
ES1620-6
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください