光
サインプレート 撮影禁止
用途
注意喚起に。
仕様
アクリルマット透明
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリルマット板透明
取付
粘着テープ
質量(g)
3
表示内容
撮影禁止マーク
内径(mm)
50
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121778
WMS57-6
360-2835
メープル
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121787
WMS58-6
360-2809
ウォールナット
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください