光
サインプレート 初診の方~-本日の診療受付~-午前中の~
(1件のレビュー)
三面体なので場合に応じて見せる文字を替えるこができる。
用途
病院の受付に
トラスコ品番
359-8134
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
210
縦(mm)
100
横(mm)
200
表示内容
(1面)初診の方は必ず保健証をお出し下さい(2面)本日の診療受付は終了致しました(3面)午前中の診療受付は終了j致しました
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116616
UP105-2
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください