光
サインプレート 只今食事中~-初診の方は~-本日の診療~
三面体なので場合に応じて見せる文字を替えるこができる。
用途
病院の受付に
トラスコ品番
346-9743
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
210
縦(mm)
100
横(mm)
200
表示内容
(1面)只今食事中につき少々お待ち下さい(2面)初診の方は必ず保険証をお出し下さい(3面)本日の診療受付は終了致しました
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116668
UP105-1
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください