サインプレート 十八才未満の方の入室お断り致します

サインプレート 十八才未満の方の入室お断り致します - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お店のご案内に材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープテープ粘着テープ付き内容量1箱(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50122399UP260-36346-81093220060十八才未満の方の入室お断り致します。
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123196UP155-25344-751720.515050十八才未満の方の入室はお断り致します。
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする