光
サインプレート 当院関係者以外の駐車お断り
ビス穴があるのでしっかり留められます
用途
病院の駐車場に
トラスコ品番
359-9620
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
69
縦(mm)
300
横(mm)
90
表示内容
当院関係以外の駐車お断り
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124578
UP390-31
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください