光
サインプレート ← 非常口 →
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
非常時の案内に
材質
エンビ
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
取付
粘着テープ
質量(g)
69
縦(mm)
120
横(mm)
360
表示内容
非常口マーク←→
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126416
HI353-7
347-1258
白
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126425
HI353-8
359-1807
緑
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください