曜日別特売

サインプレート お会計はお帰りにどうぞ

サインプレート お会計はお帰りにどうぞ - 光

安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。

用途飲食店の受付にトラスコ品番359-3293材質/仕上アクリル質量(g)94縦(mm)70横(mm)250表示内容お会計はお帰りにどうぞ内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50118899UP725-2
9,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする