光
サインプレート DL中板(赤.白)
DL1~6の中板です。
用途
DL1~6の中板に。
トラスコ品番
346-8114
材質
エンビ
厚さ(mm)
2
材質/仕上
エンビ
色
赤/白
質量(g)
10.5
縦(mm)
118
横(mm)
32
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116214
DL-WR
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください