曜日別特売

サインプレート Rプレート無地

サインプレート Rプレート無地 - 光サインプレート Rプレート無地 - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お部屋のご案内に材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル黒取付粘着テープテープ粘着テープ付き内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50116248RK421-T359-655668.2160160
850
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
50116257RK422-T344-7536106.6200200
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする