サインプレート ヨコ型 事務室

サインプレート ヨコ型 事務室 - 光

材質が真鍮ですので高級感があります。

用途お部屋のご案内にトラスコ品番346-8122厚さ(mm)1材質/仕上真鍮金メッキ取付粘着テープ質量(g)54縦(mm)40横(mm)160表示内容事務室内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50124727Y1700-2
9,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする