曜日別特売

サインプレート ステンチタンゴールド無地

サインプレート ステンチタンゴールド無地 - 光サインプレート ステンチタンゴールド無地 - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お部屋のご案内に材質ステンレスチタンゴールド厚さ(mm)2材質/仕上ステンレスチタンゴールドゴールド取付粘着テープテープ粘着テープ付き内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50116345TG331-T359-6506398160160
8,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118436TG332-T347-1267617200200
13,000
12,990
14,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする