光
サインプレート ステンチタンG無地
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋のご案内に
材質
ステンレスチタンゴールド
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレスチタンゴールド
色
ゴールド
取付
粘着テープ
テープ
粘着テープ付き
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
縦(mm)
選択してください
30
40
50
100
160
200
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116318
TG307-T
347-1260
58.6
50
150
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50116327
TG321-T
359-9632
200
160
160
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50116336
TG322-T
359-6472
316
200
200
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117176
TG306-T
359-3358
62.4
40
200
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117438
TG320-T
347-1320
77.8
100
100
¥
2,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118339
TG301-T
344-7609
27.6
30
120
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください