光
サインプレート 女子用
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
御手洗のご案内に
取付
粘着テープ
表示内容
女子用
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
材質/仕上
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121297
PL340-4
359-3316
3
アクリル黒、アルミ特殊加工
・シルバー・黒
720
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121945
UP280A-4
359-9623
3
アクリル
白
59.5
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123257
UP515-44
359-4902
2
アクリル
白
20.5
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください