光
サインプレート 婦人用
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
御手洗のご案内に
取付
粘着テープ
表示内容
婦人用
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
材質/仕上
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121306
PL340-6
347-1263
3
アクリル黒、アルミ特殊加工
・シルバー・黒
72
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123424
UP515-42
347-1343
2
アクリル
白
20.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください