光
サインプレート 新年会 忘年会 ご予約承ります
紐付きですのでそのまま店や施設の入り口に掛ける事が出来ます。
用途
飲食店の入り口に
トラスコ品番
359-9654
厚さ(mm)
10
材質/仕上
桧
色
ウッド
質量(g)
198
縦(mm)
450
横(mm)
100
表示内容
忘年会新年会ご予約承ります
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50117614
H599-2
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください