曜日別特売

サインプレート オープン・クローズ CL3223

サインプレート オープン・クローズ CL3223 - 光サインプレート オープン・クローズ CL3223 - 光サインプレート オープン・クローズ CL3223 - 光サインプレート オープン・クローズ CL3223 - 光サインプレート オープン・クローズ CL3223 - 光サインプレート オープン・クローズ CL3223 - 光

お店の営業標示に適しています。

用途お店の営業標示に。厚さ(mm)3材質/仕上アクリルパールグレー取付くさり付質量(g)160タイプくさり付縦(mm)200横(mm)200取付け方法掛けタイプ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50117027CL3223N225-3849無地
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50117499CL3223-1224-2917OPEN-CLOSED
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50117508CL3223-2224-5988営業中-準備中
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117517CL3223-3225-3885営業中-本日は終了しました
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117526CL3223-4224-9223営業中-明日は休ませて戴きます
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117535CL3223-5224-2824営業中-本日は休ませて戴きます
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする