光
サインプレート オープン・クローズ CL3220
お店の営業標示に適しています。
用途
お店の営業標示に。
トラスコ品番
225-2258
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
ブラウン
取付
くさり付
質量(g)
160
タイプ
くさり付
縦(mm)
200
横(mm)
200
取付け方法
掛けタイプ
表示内容
無地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50117018
CL3220N
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください