光
OPENプレート UA3020
お店の営業標示に適しています。
用途
お店の営業標示に。
トラスコ品番
225-2243
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
文字ピンク プレート黒
取付
くさり付
質量(g)
60
タイプ
くさり付
縦(mm)
100
横(mm)
240
取付け方法
掛けタイプ
表示内容
Open
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116178
UA3020-2
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください