光
サインプレート オープン・クローズ CL3224
お店の営業標示に適しています。
用途
お店の営業標示に。
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
グレー
取付
くさり付
質量(g)
160
タイプ
くさり付
縦(mm)
200
横(mm)
200
取付け方法
掛けタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50117036
CL3224N
224-4512
無地
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50117544
CL3224-5
224-4505
営業中-本日は休ませて戴きます
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください