曜日別特売

サインプレート ご使用後は必ずペダルを踏んで水をお流し~

サインプレート ご使用後は必ずペダルを踏んで水をお流し~ - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途トイレの注意喚起にトラスコ品番359-3387材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容ご使用後は必ず「ペダル」を踏んで水をお流し下さい。テープ粘着テープ付き内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50122006BS512-13
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする