光
サインプレート 暖房中につき扉をお閉め下さい。
穴が開いているので掛けて使用できます。
用途
ドア付近のご案内に
トラスコ品番
359-4931
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
23.4
縦(mm)
120
横(mm)
50
表示内容
暖房中につき扉をお閉め下さい。
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122094
BS125-25
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください